イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
97
寸法L(mm)
-
タイプ
メネジ
注文コード
38716142
品番
EFH10065SS
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,347
販売価格(税別)
¥
2,134
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
中央部に大きな空間を設けたヒンジです。
ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
寸法C(mm)
33(±0.25)
寸法D(mm)
63.7(±0.25)
寸法M(Φmm)
-
寸法N(Φmm)
-
寸法G(Φmm)
6
タイプ
メネジ
寸法A(mm)
97
寸法B(mm)
66
寸法E(mm)
27.5
寸法F(mm)
21
寸法H(mm)
M6×1
寸法J(mm)
9
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
-
質量(g)
103