※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
EFTH エンプラフラットヒンジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
60
注文コード
38716282
品番
EFTH6060TT
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,668
販売価格(税別)
¥
2,425
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
36(±0.25)
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
8.5
寸法F(mm)
15
寸法G(mm)
21
寸法H(mm)
M8×1.25
寸法J(mm)
14.5
寸法L(mm)
-
寸法L1(mm)
-
寸法P(mm)
-
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
-
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
101
タイプ
オネジ
使用温度範囲(℃)
-30〜140
寸法D(Φmm)
-
ねじ径M
-
寸法C(Φmm)
8
寸法K(Φmm)
-
寸法L(Φmm)
-
材質(ピン)
SUS303
色(本体)
つや消しブラック
旋回角度(°)
最大270
材質(オネジ)
SUM22L
表面処理(オネジ)
ニッケルメッキ