※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
EFTH エンプラフラットヒンジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
50
注文コード
38716307
品番
EFTH5050HH
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥950
販売価格(税別)
¥
864
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
30(±0.25)
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
6.5
寸法F(mm)
11.5
寸法G(mm)
18
寸法H(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法L(mm)
-
寸法L1(mm)
-
寸法P(mm)
-
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
-
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
30
タイプ
サラボルト用
使用温度範囲(℃)
-30〜140
寸法D(Φmm)
-
ねじ径M
-
寸法C(Φmm)
6
寸法K(Φmm)
6.5
寸法L(Φmm)
12.5
材質(ピン)
SUS303
色(本体)
つや消しブラック
旋回角度(°)
最大270
材質(オネジ)
-
表面処理(オネジ)
-