EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度215°)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)40.5 寸法L(mm)- 注文コード38716632 品番EMH4050SS
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,793
販売価格(税別)
1,630
この商品は寸法A・寸法Lなど8種類から選べます 他の種類を見る

本体の幅が大小異なったヒンジです。
ドア厚仕様が薄い場合のヒンジとしてご利用できます。

寸法A(mm)40.5 寸法B(mm)48 寸法C(mm)35 寸法D(mm)20 寸法E(mm)24(±0.25) 寸法F(mm)23(±0.25) 寸法G(mm)15 寸法J(mm)M5×0.8 寸法K(mm)6.5 寸法L(mm)- 寸法M(mm)- 質量(g)33 タイプメネジ 寸法H(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする