イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度215°)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
34
寸法L(mm)
M4×0.7
注文コード
38716666
品番
EMH4040TT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,370
この商品は
寸法A・寸法L
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
本体の幅が大小異なったヒンジです。
ドア厚仕様が薄い場合のヒンジとしてご利用できます。
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
29
寸法D(mm)
16.5
寸法E(mm)
20(±0.25)
寸法F(mm)
20.2(±0.25)
寸法G(mm)
12.5
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
M4×0.7
寸法M(mm)
18
質量(g)
26
タイプ
オネジ
寸法H(Φmm)
4