イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度215°)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
40.5
寸法L(mm)
M5×0.8
注文コード
38716675
品番
EMH4050TT
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,665
販売価格(税別)
¥
1,514
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
本体の幅が大小異なったヒンジです。
ドア厚仕様が薄い場合のヒンジとしてご利用できます。
寸法A(mm)
40.5
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
24(±0.25)
寸法F(mm)
23(±0.25)
寸法G(mm)
15
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
M5×0.8
寸法M(mm)
17
質量(g)
46
タイプ
オネジ
寸法H(Φmm)
5