イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度220°)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
19
寸法L(mm)
-
注文コード
38716693
品番
EMH2030SS
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,409
販売価格(税別)
¥
1,281
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
30.5
寸法C(mm)
7
寸法D(mm)
15(±0.25)
寸法E(mm)
12.5
寸法F(mm)
9.5
寸法H(mm)
M3×0.5
寸法J(mm)
4
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
-
質量(g)
6
タイプ
メネジ
寸法G(Φmm)
2.5