イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度220°)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
24
寸法L(mm)
18
注文コード
38716745
品番
EMH2540TT
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
24
寸法B(mm)
40.5
寸法C(mm)
9.5
寸法D(mm)
20(±0.25)
寸法E(mm)
16.5
寸法F(mm)
12
寸法H(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
M4×0.7
寸法L(mm)
18
質量(g)
20
タイプ
オネジ
寸法G(Φmm)
4