イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度220°)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
42
寸法L(mm)
16
注文コード
38716763
品番
EMH4065TT
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
66
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
33(±0.25)
寸法E(mm)
27.5
寸法F(mm)
21
寸法H(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
M6×1
寸法L(mm)
16
質量(g)
64
タイプ
オネジ
寸法G(Φmm)
6