※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
MCH マシナリーヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ピン)
SUS304
材質(スペーサ)
-
材質(ワッシャー)
-
寸法A(mm)
19.5
注文コード
38716903
品番
MCH6025B
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,094
販売価格(税別)
¥
2,813
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
19.5
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
9
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
-
寸法H(mm)
-
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
質量(g)
115
タイプ
重荷重用
材質(ピン)
SUS304
材質(スペーサ)
-
表面処理(本体)
黒色塗装
材質(ワッシャー)
-
注意
MCH60-B MCH60-Cは、センターのピンを外し、それぞれのヒンジを装置にねじ固定してください。次にヒンジを組み合わせ、ピンをプラスチックハンマー等で完全にはめ込んでご使用ください。