SQH スクエアヒンジ(シングルタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38717086 品番 SQH1426
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,334
販売価格(税別)
1,213
寸法A(mm)□12 寸法B(mm)15 寸法C(mm)10 寸法E(mm)M6×1 寸法F(mm)13.6 寸法G(mm)25.6 材質(本体)SUM22L 質量(g)50 タイプシングル 寸法D(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする