イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
SQH スクエアヒンジ(シングルタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38717095
品番
SQH2033
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
□16
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
14
寸法E(mm)
M8×1.25
寸法F(mm)
16.5
寸法G(mm)
32.5
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
70
タイプ
シングル
寸法D(Φmm)
8