イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
SQH・SQS スクエアヒンジ(ダブルタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38717104
品番
SQH1439
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
□12
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
10
寸法E(mm)
M6×1
寸法F(mm)
27.2
寸法G(mm)
39.2
寸法H(mm)
14
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
60
タイプ
ダブル
寸法D(Φmm)
6