イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
SQH・SQS スクエアヒンジ(ダブルタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38717131
品番
SQS2049
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
□16
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
14
寸法E(mm)
M8×1.25
寸法F(mm)
33
寸法G(mm)
49
寸法H(mm)
22
材質(本体)
SUS304
質量(g)
135
タイプ
ダブル
寸法D(Φmm)
8