※寸法図
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
CCH・CCS コンシールドヒンジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38717393
品番
CCS60521
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
19.5
寸法B(mm)
32.5
寸法C(mm)
3
寸法H(mm)
19.5
寸法w(mm)
32.5
質量(g)
70