※寸法図
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
CCH・CCS コンシールドヒンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38717402
品番
CCH60524
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,040
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
24
寸法B(mm)
38.5
寸法C(mm)
2.5
寸法H(mm)
24
寸法w(mm)
38.5
質量(g)
90