イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの ラッチ
MTL・MTE・MTS メタルラッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(ハウジング)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(インサート)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
注文コード
38717524
品番
MTL28S7
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥971
販売価格(税別)
¥
883
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
亜鉛ダイキャスト製とステンレス製の2タイプ。
帯電防止にはアースナットタイプを使用してください。
IP65クリア。
ロック位置は90度です。
寸法Hは使用するカムによって決まります。
質量(g)
55
材質(ハウジング)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(インサート)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
ナット
ナット
差込口
角
キー
KEY7S