SGC・SGS シングルカム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)45 材質(本体)SUM22L 注文コード38717664 品番SGC4520
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥278
販売価格(税別)
253
この商品は寸法L・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

スチール製とSUS製があります。
スチール製には標準サイズ(L=45mm)とショートサイズ(L=35mm)とがあります。

寸法H(mm)20 寸法L(mm)45 材質(本体)SUM22L 質量(g)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする