PFC プロファイルシリンダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38717822 品番PFC17T8
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

タイプA ロック位置でのみキーが外せます。
タイプB スプリングで自動的にキーが戻ります。
スイング ハンドル(SWH)の旋錠用製品です。

質量(g)75 差込口トライアングル キーKEY8T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする