曜日別特売
RDG38 RDG ロッドガイド イマオコーポレーション 38717892

RDG ロッドガイド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法B(mm)26
内容量1個注文コード38717892品番RDG38
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

ベンディング高さ(D寸法)に合わせてロッドガイドを選択してください。

寸法A(mm)38寸法B(mm)26寸法C(mm)20寸法D(mm)26質量(g)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする