曜日別特売
KEY8T KEY キー イマオコーポレーション 38717935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KEY8T KEY キー イマオコーポレーション 38717935
KEY8T KEY キー イマオコーポレーション 38717935

KEY キー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)50
差込口トライアングル 8mm
内容量1個注文コード38717935品番KEY8T
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥460
販売価格(税別)
418
差込口トライアングル 8mm質量(g)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38717901
2019-01-24
用途: 塗装ブースコントロールBOX鍵
株式会社アサカ塗料商会卸売・小売業

今までは小さいタイプ(メーカー純正品)を使っていましたが、強度が無く2個ともに折れてしまいましたが今回の商品はしっかりしていて安価で回し安くて助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 38717901
2017-12-27
用途: 太陽光発電所において、接続箱内部点検時、扉開閉に使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

接続箱に付属されていたキーよりハンドル部分が大きいため、開閉が楽になりました。また、しっかりした金属で作られているので安心して使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする