TMY トミースクリュー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Oリングなし 注文コード38717996 品番TMY830
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

Oリング付きとOリングなしがあります。

仕様Oリングなし 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)25 種類T字形 表面処理(ねじ部)クロムメッキ 取付部おねじ 色(本体)ブラック ねじの呼びM8 取付長(mm)30 材質(取付部)SUM22L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする