イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ウイングノブ
TMY トミースクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
Oリング付き
注文コード
38718005
品番
TMY830WO
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
Oリング付きとOリングなしがあります。
仕様
Oリング付き
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
25
種類
T字形
表面処理(ねじ部)
クロムメッキ
取付部
おねじ
色(本体)
ブラック
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
30
材質(取付部)
SUM22L