イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
SL スパイラルラッチノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
46
寸法A(Φmm)
50
材質(本体)
フェノール樹脂
材質
ラッチ:焼結合金(P2022Z)
材質(シャンク)
SUM22L
注文コード
38718075
品番
SL50×46L
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,414
販売価格(税別)
¥
3,104
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法A・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ラッチには下穴が加工してあります。
寸法A(Φmm)
50
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
33
寸法D(Φmm)
25
寸法E(mm)
14
材質(本体)
フェノール樹脂
仕様
左開き型
材質
ラッチ:焼結合金(P2022Z)
質量(g)
165
種類
五角形
材質(シャンク)
SUM22L
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ