イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
SL スパイラルラッチノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
64
寸法A(Φmm)
60
材質(本体)
フェノール樹脂
材質
ステンレススチール(P3504)
材質(シャンク)
SUS303
注文コード
38718127
品番
SL60×64L-SUS
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,189
販売価格(税別)
¥
5,626
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法A・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ラッチには下穴が加工してあります。
寸法A(Φmm)
60
寸法B(mm)
64
寸法C(mm)
37
寸法D(Φmm)
27
寸法E(mm)
17
材質(本体)
フェノール樹脂
仕様
左開き型
材質
ステンレススチール(P3504)
質量(g)
210
種類
五角形
材質(シャンク)
SUS303
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ