イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
PK40 プレーンラッチノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38718154
品番
PK40
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質(本体)
ポリプロピレン
材質
プレーンラッチ:SUM22L、その他:SUM22L
質量(g)
115
表面処理
プレーンラッチ:亜鉛メッキ、その他:亜鉛メッキ
色(本体)
つや消しブラック