PD エンプラダイアルインジケーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)68.5 目盛本数(本)10 注文コード38718181 品番PD70R-1/10
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,643
販売価格(税別)
7,857
この商品は寸法A・目盛本数など12種類から選べます 他の種類を見る

保護等級IP67採用。
シャフトの回転表示ができます。
窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(Φmm)68.5 寸法C(Φmm)67 寸法E(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 目盛本数(本)10 回転方向時計回り 寸法B(mm)32 寸法D(mm)25 質量(g)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする