PDH エンプラダイアルハンドル車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 目盛本数(本)10 注文コード38718294 品番PDH80L-1/10
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥12,484
販売価格(税別)
11,349
この商品は目盛本数など24種類から選べます 他の種類を見る

インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。
本製品はインジケーター付きです。
インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。
インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)57 寸法E(mm)11 寸法F(mm)23 寸法H(mm)40 寸法J(mm)M6×1 寸法K(mm)34 種類ダイアル 質量(g)255 寸法D(Φmm)25 目盛本数(本)10 回転方向反時計回り 寸法C(Φmm)14 寸法A(Φmm)87 材質(インサート)SUM22L 寸法L(Φmm)18 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 寸法G(Φmm)42 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(インジケーター)ポリアミド 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(握り)光沢仕上げ 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(インジケーター)つや消しブラック 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック 色(長針)赤色 色(短針)黒色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする