寸法B(mm)61
寸法E(mm)12
寸法F(mm)25
寸法H(mm)65
寸法J(mm)M8×1.25
寸法K(mm)52
種類ダイアル
質量(g)475
寸法D(Φmm)30
目盛本数(本)30
回転方向時計回り
寸法C(Φmm)16
寸法A(Φmm)125
材質(インサート)SUM22L
寸法L(Φmm)23
材質(ハンドル車)フェノール樹脂
寸法G(Φmm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(インジケーター)ポリアミド
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(握り)光沢仕上げ
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ
色(インジケーター)つや消しブラック
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
色(長針)赤色
色(短針)黒色