DTK ダイアルテンロブノブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)20 目盛本数(本)10 注文コード38718547 品番DTK110R-1/10
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,697
販売価格(税別)
11,543
この商品は寸法D・目盛本数など12種類から選べます 他の種類を見る

インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。
本製品はインジケーター付きです。
インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。
インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(Φmm)110 寸法B(mm)63 寸法C(Φmm)77 寸法D(mm)20 寸法E(Φmm)12(H7) 寸法F(mm)22 寸法G(Φmm)22 寸法H(Φmm)28 寸法J(Φmm)60 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質文字盤:アルミニウム(A1050P) 質量(g)180 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 目盛本数(本)10 保護等級IP67 回転方向時計回り 材質(インサート)SUM22L 色(本体)つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする