曜日別特売
DTK110L-1/10 DTK ダイアルテンロブノブ イマオコーポレーション 38718556

DTK110L-1/10 DTK ダイアルテンロブノブ イマオコーポレーション 38718556
DTK110L-1/10 DTK ダイアルテンロブノブ イマオコーポレーション 38718556

DTK ダイアルテンロブノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード38718556品番DTK110L-1/10
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥12,697
販売価格(税別)
11,543

インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。
本製品はインジケーター付きです。
インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。
インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(Φmm)110寸法B(mm)63寸法C(Φmm)77寸法D(mm)20寸法E(Φmm)12(H7)寸法F(mm)22寸法G(Φmm)22寸法H(Φmm)28寸法J(Φmm)60材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質文字盤:アルミニウム(A1050P)質量(g)180表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜目盛本数(本)10保護等級IP67回転方向反時計回り材質(インサート)SUM22L色(本体)つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする