DGK ダイアルグリルノブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 目盛本数(本)10 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質文字盤:アルミニウム(A1050P) 材質(インサート)SUM22L 注文コード38718644 品番DGK50R-1/10
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,670
販売価格(税別)
9,700
この商品は目盛本数・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。
ノブからインジケーターを取外すことはできません。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(Φmm)51 寸法B(mm)48 寸法C(Φmm)24 寸法D(mm)16.5 寸法E(Φmm)8(H7) 寸法F(mm)17 寸法G(Φmm)18 寸法H(Φmm)42 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質文字盤:アルミニウム(A1050P) 長針:赤、短針:黒 質量(g)120 使用温度範囲(℃)0〜100 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 目盛本数(本)10 保護等級IP67 回転方向時計回り 材質(インサート)SUM22L 色(本体)つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする