寸法A(Φmm)51
寸法B(mm)48
寸法C(Φmm)24
寸法D(mm)16.5
寸法E(Φmm)8(H7)
寸法F(mm)17
寸法G(Φmm)18
寸法H(Φmm)42
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質文字盤:アルミニウム(A1050P)
色長針:赤、短針:黒
質量(g)120
使用温度範囲(℃)0〜100
表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜
目盛本数(本)10
保護等級IP67
回転方向反時計回り
材質(インサート)SUM22L
色(本体)つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応