D-R・D-L・D-C ダイアルインジケーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 回転方向時計回り 目盛本数(本)12 注文コード38718766 品番D50R1/12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は回転方向・目盛本数など14種類から選べます 他の種類を見る

2針式のダイアルインジケータで回転数を正確に読み取りできます。
一回転させた時に長針は1回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
使用温度範囲は-20〜+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。
水や塵埃のかかる場所は避けてください。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)25 寸法D(mm)21.5 寸法E(mm)20 質量(g)75 目盛本数(本)12 回転方向時計回り 寸法C(Φmm)52.2 寸法A(Φmm)53.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする