寸法B(mm)58
寸法D(mm)26
寸法E(mm)22
寸法F(mm)75
寸法G(mm)16(H8)
寸法H(mm)10
寸法J(mm)23
寸法K(mm)22
寸法L(mm)85
寸法M(mm)M10×1.5
種類ツインスポーク
質量(g)900
キャップキャップなし
寸法C(Φmm)45
寸法A(Φmm)180
材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(握り)ポリアミド
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
色(握り)ブラック