寸法B(mm)62
寸法D(mm)31
寸法E(mm)25
寸法F(mm)85
寸法G(mm)18(H8)
寸法H(mm)10
寸法J(mm)27
寸法K(mm)22
寸法L(mm)85
寸法M(mm)M10×1.5
種類ツインスポーク
質量(g)1150
キャップキャップなし
寸法C(Φmm)50
寸法A(Φmm)198
材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(握り)ポリアミド
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
色(握り)ブラック