イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの フルートノブ
DRK ダイアルラウンドノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38718985
品番
DRK65
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
本製品にはインジケータは含まれておりません。
適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
寸法A(Φmm)
65
寸法B(mm)
43.5
寸法C(Φmm)
35
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
27
寸法F(mm)
15
寸法G(Φmm)
55
寸法H(Φmm)
8(H8)
寸法J(Φmm)
8
材質(本体)
アルミ合金(ADC12)
質量(g)
280
キャップ
キャップなし
色(本体)
シルバーグレー
表面処理(本体)
焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応