曜日別特売
D38R1/9 D38 ダイアルインジケーターノブ イマオコーポレーション 38719003

D38R1/9 D38 ダイアルインジケーターノブ イマオコーポレーション 38719003
D38R1/9 D38 ダイアルインジケーターノブ イマオコーポレーション 38719003

D38 ダイアルインジケーターノブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード38719003品番D38R1/9
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます(逆回転は目盛りが戻ります)
使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。
水や塵埃のかかる場所でのご使用は避けてください。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。

材質文字盤:アルミニウム(A1050P)材質(本体)アルミニウム質量(g)100使用温度範囲(℃)-20~60目盛本数(本)9回転方向時計回り色(本体)シルバー材質(窓)アクリル樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする