SZ デジタルダイアルインジケーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 スピンドルピッチ(m/m)10 注文コード38719107 品番SZ80R-10
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はスピンドルピッチなど18種類から選べます 他の種類を見る

アナログ指針とデジタルのダブル割出し表示
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車を用意しております。
逆回転させるとデジタルカウンターがカウントDOWNします。
スピンドルピッチ2.5mmの場合、1回転表示の数値が「/5」となっているものはデジタル目盛り(1桁目)が次の数値との中間を示しています。
分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

質量(g)180 目盛本数(本)100 回転方向時計回り RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドルピッチ(m/m)10 1回転表示10 最小読取り精度0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする