DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スターノブ無し 注文コード38719265 品番DK01FR1.75B
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥16,325
販売価格(税別)
14,841
この商品は仕様など108種類から選べます 他の種類を見る

ノブ一体型のポジションインジケーター
外径Φ36mm、軽量で小型
シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能)
拡大鏡によるカウンターウィンドー
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。

材質(本体)特殊ポリカーボネート 仕様スターノブ無し ノブ:レッド 質量(g)60 ピッチ(送りネジ)1.75 シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能) 外径(Φmm)36 材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート 回転方向カウントアップ/右、カウントダウン/左 材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 読取方向正面 1回転表示(リングの位置)001.7/5 ハウジング色レッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする