SDP-02 デジタルポジションインジケーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38720333 品番 SDP-02HR-1B
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,883
販売価格(税別)
9,894

軽量で超小型です。
シャフト穴径Φ10mm
文字高さ4mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。

質量(g)20 ピッチ(送りネジ)1 許容回転数(min-1[r.p.m])500 回転方向右回転用 RoHS指令(10物質対応)対応 読取方向水平 1回転表示(リングの位置)1 色(ハウジング)オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする