SDP-04 デジタルポジションインジケーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38720604 品番 SDP-04HR-1.5B
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

軽量で小型です。
シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能)
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。

読取方向水平 回転方向右回転用 ピッチ(送りネジ)1.5 1回転表示(リングの位置)1.5 質量(g)50 許容回転数(min-1[r.p.m])500 RoHS指令(10物質対応)対応 色(ハウジング)オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする