SDP-04HR-3B SDP-04 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション 38720647

SDP-04 デジタルポジションインジケーター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ピッチ(送りネジ)3
回転方向右回転用
読取方向水平
内容量1個注文コード38720647品番SDP-04HR-3B
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

軽量で小型です。
シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能)
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。

読取方向水平回転方向右回転用ピッチ(送りネジ)31回転表示(リングの位置)3質量(g)50許容回転数(min-1[r.p.m])500RoHS指令(10物質対応)対応色(ハウジング)オレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする