SDP-05HR-6.0 SDP-05 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション 38721347

SDP-05 デジタルポジションインジケーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピッチ(送りネジ)6
回転方向右回転用
内容量1個注文コード38721347品番SDP-05HR-6.0
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

回転方向の変更が可能です。
カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。

読取方向水平回転方向右回転用ピッチ(送りネジ)61回転表示(リングの位置)6質量(g)500許容回転数(min-1[r.p.m])250RoHS指令(10物質対応)対応色(ハウジング)オレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする