SDP-05 デジタルポジションインジケーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(送りネジ)4 回転方向左回転用 注文コード38721444 品番SDP-05VL-4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000
この商品はピッチ・回転方向など16種類から選べます 他の種類を見る

回転方向の変更が可能です。
カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。

読取方向垂直 回転方向左回転用 ピッチ(送りネジ)4 1回転表示(リングの位置)4 質量(g)500 許容回転数(min-1[r.p.m])375 RoHS指令(10物質対応)対応 色(ハウジング)オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする