SDP-10 デジタルポジションインジケーター

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38722187 品番 SDP-10HR-1B
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。

付属品ラバークッション……1枚 質量(g)100 ピッチ(送りネジ)1 シャフト径(Φmm)30 許容回転数(min-1[r.p.m])500 材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン) 回転方向右回転用 RoHS指令(10物質対応)対応 読取方向水平 1回転表示(リングの位置)1 色(ハウジング)オレンジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38722223
2023-03-05
用途:
モルダーの刃物位置表示
製造業

1/25注文で3/20発送との連絡があったが、2/21出荷となりました。1月短縮されたので多少助かりました。製品の品質には満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする