シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能)ポリアミド製で軽量です。文字高さ6mm起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。急加速及び急停止のご使用は避けてください。シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。RoHS指令適合製品です。
1/25注文で3/20発送との連絡があったが、2/21出荷となりました。1月短縮されたので多少助かりました。製品の品質には満足している。