曜日別特売
SDP-10HL-8B SDP-10 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション 38722345

SDP-10 デジタルポジションインジケーター

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピッチ(送りネジ)8
回転方向左回転用
読取方向水平
内容量1個注文コード38722345品番SDP-10HL-8B
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,874
販売価格(税別)
19,885

シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。

付属品ラバークッション……1枚質量(g)100ピッチ(送りネジ)8シャフト径(Φmm)30許容回転数(min-1[r.p.m])180材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)回転方向左回転用RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平1回転表示(リングの位置)8色(ハウジング)オレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38722223
2023-03-05
用途: モルダーの刃物位置表示
製造業

1/25注文で3/20発送との連絡があったが、2/21出荷となりました。1月短縮されたので多少助かりました。製品の品質には満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする