STS シャフトスリーブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38722792 品番 STS-12
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥694
販売価格(税別)
631

シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)20 寸法B(mm)20 寸法D(mm)3.8 寸法E(mm)5.5 材質(本体)S45C 表面処理(本体)四三酸化鉄被膜 寸法C(Φmm)12(H7) RoHS指令(10物質対応)対応 質量(g)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする