イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
STS シャフトスリーブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38722826
品番
STS-16
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥737
販売価格(税別)
¥
670
バスケットに入れる
シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
20
寸法D(mm)
3.8
寸法E(mm)
5.5
材質(本体)
S45C
表面処理(本体)
四三酸化鉄被膜
寸法C(Φmm)
16(H7)
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(g)
17